FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7015-E-T-P4S-H146BA-UL

  • ERIKS:14187190
  • Hersteller:057496331-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 569.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 615.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
49.5 kN
Statische Belastung
31 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm