FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7015-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625081
  • Hersteller:019151756-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'086.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'174.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174118
  • Manufacturer:7015 ACD/P4ADGA

CHF 963.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'041.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026