CHF 1'086.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'174.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz X-Anordnung |
Dynamische Belastung | 49.5 kN |
Statische Belastung | 31 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 17000 rpm |