FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7015-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833341
  • Hersteller:191516910000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 518.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 560.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
32.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7015 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759385
  • Manufacturer:7015 CDGA/P4A

CHF 470.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026