FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7015-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250904
  • Hersteller:B7015-C-T-P4S-DBL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'086.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'174.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
32.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm