FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7014-E-T-P4S-TUM

  • ERIKS:12625075
  • Hersteller:B7014-E-T-P4S-TUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'592.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'721.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
60 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager