CHF 2'124.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'296.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 80 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung |