FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7014-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625073
  • Hersteller:038086034-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 604.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 653.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
48 kN
Statische Belastung
29 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
18000 rpm