FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7014-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625069
  • Hersteller:019151560-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'031.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'115.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174114
  • Manufacturer:7014 ACD/P4ADGA

CHF 865.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 935.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026