FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7014-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833339
  • Hersteller:B7014-C-T-P4S-UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759378
  • Manufacturer:7014 CDGA/P4A

CHF 422.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026