FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7014-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625064
  • Hersteller:019151462-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'031.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'115.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
30.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7014 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174116
  • Manufacturer:7014 CD/P4ADGA

CHF 865.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 935.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026