FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-EDLR-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14181290
  • Hersteller:063435020-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'062.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'149.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager