FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-E-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250894
  • Hersteller:B7013-E-T-P4S-DBL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 886.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 958.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
24.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm