FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12579782
  • Hersteller:016727541-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7013 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759371
  • Manufacturer:7013 CDGA/P4A

CHF 376.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 407.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026