Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-C-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625054
  • Hersteller:B7013-C-T-P4S-TUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'328.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'435.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
54 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager