Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625052
  • Hersteller:019151330-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 504.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 545.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm