FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7013-C-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13250892
  • Hersteller:B7013-C-T-P4S-DBM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 911.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 985.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
25.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm