FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7012-E-T-P4S-QBCL

  • ERIKS:13250887
  • Hersteller:B7012-E-T-P4S-QBCL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'606.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'736.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung