CHF 481.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 520.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 38 kN |
Statische Belastung | 22.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 20000 rpm |