FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7012-E-T-P4S-H146BC-UL

  • ERIKS:14187177
  • Hersteller:056517238-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 420.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 454.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
38 kN
Statische Belastung
22.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
13000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
20000 rpm