CHF 802.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 867.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 38 kN |
Statische Belastung | 22.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 20000 rpm |
CHF 689.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026