FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7012-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250885
  • Hersteller:B7012-C-T-P4S-DBL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 802.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 867.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
23.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm