FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7011-E-T-P4S-TUM

  • ERIKS:12625036
  • Hersteller:B7011-E-T-P4S-TUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'123.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'214.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
54 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz, Universallager