FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7011-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625027
  • Hersteller:019151004-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 727.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 786.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
38.5 kN
Statische Belastung
22.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
24000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7011 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174106
  • Manufacturer:7011 CD/P4ADGA

CHF 616.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 665.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026