CHF 727.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 38.5 kN |
Statische Belastung | 22.1 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 24000 rpm |