CHF 316.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 342.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 27.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 24000 rpm |
CHF 268.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 290.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026