FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7010-C-T-P4S-TBTM

  • ERIKS:13250874
  • Hersteller:B7010-C-T-P4S-TBTM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'028.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'111.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
3er Satz Tandem-O Anordnung