CHF 1'328.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'435.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 64 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung |