CHF 296.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 320.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 26.5 kN |
Statische Belastung | 14.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 17000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 26000 rpm |
CHF 247.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 267.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026