FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7009-E-T-P4S-H146BC-UL

  • ERIKS:14187189
  • Hersteller:057433399-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
14.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm