FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7009-C-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625005
  • Hersteller:019150725-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
14.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
30000 rpm