CHF 604.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 653.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 28 kN |
Statische Belastung | 14.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 30000 rpm |