

CHF 474.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 512.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |