FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833327
  • Hersteller:167275250000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7008 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759319
  • Manufacturer:7008 ACDGA/P4A

CHF 214.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026