FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7008-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625000
  • Hersteller:019150644-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
30000 rpm