CHF 545.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 589.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 30 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 20.9 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 34000 rpm |
CHF 439.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 474.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026