FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7007-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833325
  • Hersteller:190035360000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.4 kN
Statische Belastung
9.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
34000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7007 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759312
  • Manufacturer:7007 ACDGA/P4A

CHF 191.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026