CHF 252.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 18.4 kN |
Statische Belastung | 9.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 34000 rpm |