FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7007-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12624984
  • Hersteller:019150482-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
18.4 kN
Statische Belastung
9.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
34000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7007 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174093
  • Manufacturer:7007 ACD/P4ADGB

CHF 403.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026