FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7007-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250863
  • Hersteller:B7007-C-T-P4S-DBL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung
Dynamische Belastung
19.3 kN
Statische Belastung
9.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
38000 rpm