FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7006-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624977
  • Hersteller:019150377-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7006 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759306
  • Manufacturer:7006 ACDGB/P4A

CHF 173.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026