FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7006-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12624974
  • Hersteller:038083825-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13.7 kN
Statische Belastung
6.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
38000 rpm