FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7006-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:23713080
  • Hersteller:0191502880000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
14.4 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
43000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7006 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002693
  • Manufacturer:7006 CDGB/P4A

CHF 173.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026