FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7006-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12624971
  • Hersteller:019150253-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
14.4 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
43000 rpm