FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7006-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12624969
  • Hersteller:019150245-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 420.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 454.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
14.4 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
43000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7006 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174090
  • Manufacturer:7006 CD/P4ADGA

CHF 344.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026