FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7005-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12624967
  • Hersteller:038496941-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
13.7 kN
Statische Belastung
5.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
34000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
50000 rpm