FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7005-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:13250851
  • Hersteller:B7005-C-T-P4S-DUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 406.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 439.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
13.7 kN
Statische Belastung
5.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
34000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
50000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7005 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174087
  • Manufacturer:7005 CD/P4ADGB

CHF 341.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026