CHF 395.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 427.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-C |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 13.7 kN |
Statische Belastung | 5.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 50000 rpm |
CHF 331.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026