FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7004-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624963
  • Hersteller:038433486-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
10.3 kN
Statische Belastung
4.25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
38000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
60000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7004 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002687
  • Manufacturer:7004 CDGB/P4A

CHF 164.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026