FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7003-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12624960
  • Hersteller:019150008-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7003 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759282
  • Manufacturer:7003 ACDGA/P4A

CHF 158.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026